GIRA - GIR135628 E-Saule 4x Leereinheit 1600 mm Gira Ener - 135628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Mit Beleuchtung - nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
Produktserien
Colonna energetica /colonna luminose
EAN
4010337356288
Artikelnummer
GIR135628
Herstellernummer
135628
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Breite:
142 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44


