Startseite

GIRA - GIR135128 E-Saule 6x Leereinheit 769 mm Gira Energ - 135128

KopierenKopieren
GIRA - GIR135128 E-Saule 6x Leereinheit 769 mm Gira Energ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337351283

Artikelnummer

GIR135128

Herstellernummer

135128

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Breite:

142 mm

Höhe:

769 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mm unbestückt Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten. - Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung.