Startseite

GIRA - GIR134526 E-Saule 3x Leereinheit 491 mm Gira Energ - 134526

KopierenKopieren
GIRA - GIR134526 E-Saule 3x Leereinheit 491 mm Gira Energ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337345268

Artikelnummer

GIR134526

Herstellernummer

134526

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Breite:

142 mm

Höhe:

491 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten Höhe 491 mm unbestückt Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung.