Startseite

GIRA - GIR134228 E-Saule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira - 134228

KopierenKopieren
GIRA - GIR134228 E-Saule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Colonna energetica /colonna luminose

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4010337342281

Artikelnummer

GIR134228

Herstellernummer

134228

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

2

Mit Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Breite:

142 mm

Höhe:

769 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Gira Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigungauf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.