Startseite

GIRA - GIR134000 Erdhulse Gira Energiesaule - 134000

KopierenKopieren
GIRA - GIR134000 Erdhulse Gira Energiesaule

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337340003

Artikelnummer

GIR134000

Herstellernummer

134000

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Erdhülse Merkmale: - Erdhülse aus feuerverzinktem Stahlblech zur Verankerung einer Gira Energiesäule. - Die Erdhülse ermöglicht die Montage der Gira Energiesäule auf unbefestigtem Untergrund, ohne ein Fundament o. Ä. zu errichten. - Die Erdhülse wird in das Erdreich einbetoniert. - Auf die Erdhülse wird anschließend der entsprechende Säulenfuß befestigt.