GIRA - GIR128900 TKS-Schaltaktor REG Turko - 128900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4010337289005
Artikelnummer
GIR128900
Herstellernummer
128900
Hersteller
GIR
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
TKS-Schaltaktor REG Merkmale: - Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus. - Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V 10 A über den 2-Draht-Bus. - Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür"und "Licht"an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation, die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TKS-TK-Gateway). - Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer s, Timer min, Impuls und Türöffner. - Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. - Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster. - Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min. Hinweise : - Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


