GIRA - GIR126766 Turstation AP 3f Turko Reinweiss - 126766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Betriebsart - Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Modulare Bauweise - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337267669
Artikelnummer
GIR126766
Herstellernummer
126766
Hersteller
GIR
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Modulare Bauweise:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Kamera:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


