GIRA - GIR126400 Info-Modul Turstation Gira TX_44 (WG UP) - 126400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337264002
Artikelnummer
GIR126400
Herstellernummer
126400
Hersteller
GIR
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Info-Modul für Türstation Programmneutral Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstation um ein Info-Modul zur Anzeige der Hausnummer, Namen oder anderer Informationen. - Hintergrundbeleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Beschriftungsfeld ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie