Startseite

GIRA - GIR122200 Videoverstarker Turko - 122200

KopierenKopieren
GIRA - GIR122200 Videoverstarker Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Verstärker - 1

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337886105

Artikelnummer

GIR122200

Herstellernummer

122200

Hersteller

GIR

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Verstärker:

1

Höhe:

52 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

27 mm

Videoverstärker Merkmale: - Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion. - Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximalen erlaubten Buspegel an und gibt diesen am Ausgang aus. Somit wird die Leitungsdämpfung von der Quelle des Videosignals bis zum Eingang des Videoverstärkers kompensiert. Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich: - Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose). - Unterputz (in eine Gerätedose).- Als REG-Gerät (mit dem beiliegenden REG-Adapter). Hinweise : - Mit dem Videoverstärker kann die maximale Leitungslänge zwischen Tür- und Wohnungsstation von 100 auf 300 m erweitert werden. - Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverstärker automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie