Startseite

GIRA - GIR121000 TKS-Tasterschnittst. 2f Turko - 121000

KopierenKopieren
GIRA - GIR121000 TKS-Tasterschnittst. 2f Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Breite - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337210009

Artikelnummer

GIR121000

Herstellernummer

121000

Hersteller

GIR

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

2-Draht

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite:

28 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

15 mm

TKS-Tasterschnittstelle 2fach Merkmale: - Die TKS-Tasterschnittstelle 2fach dient zur Umsetzung eines potenzialfreien Tastersignals auf den Gira Türkommunikationsbus. - Die TKS-Tasterschnittstelle verfügt über zwei voneinander unabhängige Eingänge zum Anschluss für potenzialfreie Taster. - Die Eingänge können entweder für die Auslösung einer Schalthandlung (z. B. Licht schalten) über Schaltaktor bzw. Unterputz-Schaltaktor genutzt oder einer Wohnungsstation zugeordnet werden. - Die TKS-Tasterschnittstelle ist für den Einbau in eine Gerätedose hinter einem konventionellen Taster vorgesehen. Hinweise : - Der Tasteranschluss erfolgt über eine 3-adrige ca. 20 cm lange Anschlussleitung. Diese Anschlussleitung kann auf max. 5 m verlängert werden. - Bei der Zuordnung der Tasterschnittstelle auf eine Wohnungsstation verhalten sich die beiden Eingänge unterschiedlich: Eingang 1 löst einen Etagenruf aus. Dieser Eingang wird benötigt, wenn zum Anschluss einer Wohnungsstation inkl. Etagenruftaster nur eine 2-adrige Leitung zur Verfügung steht (z. B. beim Nachrüsten einer bestehenden Türsprechanlage). Eingang 2 löst einen Türruf aus. Dieser Eingang wird benötigt, wenn die Türöffnerautomatik der Wohnungsstation über einen mechanischen Taster ausgelöst werden soll.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie