GIRA - GIR120903 Wohnungsstation Video AP 7 Turko Reinwei - 120903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Tischgerät
Werkstoff - Kunststoff
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
EAN
4010337053422
Artikelnummer
GIR120903
Herstellernummer
120903
Hersteller
GIR
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Tischgerät
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


