Startseite

GIRA - GIR119526 Profil 5f 600 mm Befestig.winkel Profil - 119526

KopierenKopieren
GIRA - GIR119526 Profil 5f 600 mm Befestig.winkel Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337195269

Artikelnummer

GIR119526

Herstellernummer

119526

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

quadratisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Profil 55 mit Befestigungswinkel 5fach 600 mm Aluminium Merkmale: - Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. - Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. -Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise : - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. - Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.