GIRA - GIR116900 LED-Leuchte RGB System 55 - 116900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Kalottenfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337042341
Artikelnummer
GIR116900
Herstellernummer
116900
Hersteller
GIR
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
sonstige
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB Merkmale: - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. - Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden. - Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie