GIRA - GIR116367 Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 A - 116367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Mit Klappdeckel - ja
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337163671
Artikelnummer
GIR116367
Herstellernummer
116367
Hersteller
GIR
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Anthrazit Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.