Startseite

GIRA - GIR114502 RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiss - 114502

KopierenKopieren
GIRA - GIR114502 RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337013525

Artikelnummer

GIR114502

Herstellernummer

114502

Hersteller

GIR

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

38.5 mm

Durchmesser:

125 mm

Rauchwarnmelder Basic Q Reinweiß glänzend Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischenStreulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmtonsowie über eine blinkende LED. Merkmale: - Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label: - Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. - Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Bauweise A nach DIN EN 14604. - KRIWAN-Anerkennung. - Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest. - Störzeige. - Anzeige für schwache Batterie. Reinweiß glänzend Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Merkmale: - Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label: - Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. - Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Bauweise A nach DIN EN 14604. - KRIWAN-Anerkennung. - Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest. - Störzeige. - Anzeige für schwache Batterie.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie