Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR107900 Spannungsversorgung 640 mA o.Drossel KNX - 107900

KopierenKopieren
GIRA - GIR107900 Spannungsversorgung 640 mA o.Drossel KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337009115

Artikelnummer

GIR107900

Herstellernummer

107900

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit LED-Anzeige:

nein

Busspannung pufferbar:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

0

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

KNX Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei REG Merkmale: - Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA erzeugt die KNX Systemspannung. - Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Buslinie von der Spannungsversorgung. - Mit Anschlüssen für einen Bleigelakku zur Pufferung der KNX Spannung bei Netzausfall. - Es können bis zu zwei Bleigelakkumulatoren angeschlossen und über die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung geladen werden. - Mit einem Temperaturfühler wird die Ladespannung temperaturabhängig geregelt. - Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung besitzt einen potenzialfreien Wechselkontakt zum Melden einer Störung (z. B. Netzausfall, Akku-Fehler, Überlast bzw. Kurzschluss). Hinweise : - Der Anschluss erfolgt über KNX Busanschluss- bzw. Abzweigklemmen (keine Datenschiene erforderlich). - Empfehlung: Überspannungsschutz für Gira KNX Produkte. - Überspannungsableiter BUStector BT 24, Fabrikat: DEHN + SÖHNE, Artikel-Nr. 925001.