Startseite

GIRA - GIR099400 Bel.el. Gluhlampe E14 13 mA Zubehor - 099400

KopierenKopieren
GIRA - GIR099400 Bel.el. Gluhlampe E14 13 mA Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - E14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337994008

Artikelnummer

GIR099400

Herstellernummer

099400

Hersteller

GIR

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

E14

Beleuchtungselement für Lichtsignal Glühlampe 230 V~ (ähnlich E14) 13 mA Hinweise : - Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz.