Startseite

GIRA - GIR087067 Datenhaube Tragring + BSF Gira TX_44 Ant - 087067

KopierenKopieren
GIRA - GIR087067 Datenhaube Tragring + BSF Gira TX_44 Ant

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337870678

Artikelnummer

GIR087067

Herstellernummer

087067

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Bedienelement

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik (IP20) Anthrazit Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Nur für Schraubbefestigung. - Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.