Startseite

GIRA - GIR086100 Trennrelais 2f REG Jalousie - 086100

KopierenKopieren
GIRA - GIR086100 Trennrelais 2f REG Jalousie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Zentraleingang - nein

  • Nebenstelleneingang - ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337861003

Artikelnummer

GIR086100

Herstellernummer

086100

Hersteller

GIR

Montageart:

REG

Zentraleingang:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Trennrelais 2fach REG Merkmale: - Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. - Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. - Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter. Hinweise : - Das Trennrelais REG wird auf einer Hutprofilschiene montiert.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie