GIRA - GIR068065 Adapterrahmen KD + BSF Gira TX_44 (WG UP - 068065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - ja
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Abmessungen - Designadapter
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337680659
Artikelnummer
GIR068065
Herstellernummer
068065
Hersteller
GIR
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
Designadapter
Adapterrahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Farbe Alu Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)


