GIRA - GIR066926 Abd. Knebel 3-Stufen 0/1/2/3 System 55 F - 066926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Stufenschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337669265
Artikelnummer
GIR066926
Herstellernummer
066926
Hersteller
GIR
Ausführung:
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "3-Stufenschalter"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Stufenschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


