Startseite

GIRA - GIR066667 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie Gira TX_ - 066667

KopierenKopieren
GIRA - GIR066667 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie Gira TX_

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Jalousie

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337666677

Artikelnummer

GIR066667

Herstellernummer

066667

Hersteller

GIR

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Jalousie

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster Anthrazit Hinweise : - Durch Auswechseln der Symbolscheiben für Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) und Jalousie (, ), kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden.