GIRA - GIR066003 Abd. Lichtsignal System 55 Reinweiss - 066003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Blinklicht - nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein
Mit austauschbarem Symbol - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337660033
Artikelnummer
GIR066003
Herstellernummer
066003
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


