GIRA - GIR065467 Adapterrahmen KD Gira TX_44 (WG UP) Anth - 065467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Mit Klappdeckel - ja
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337654674
Artikelnummer
GIR065467
Herstellernummer
065467
Hersteller
GIR
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
Designadapter
Adapterrahmen mit Klappdeckel Anthrazit Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)


