Startseite

GIRA - GIR063828 Abd. Kontrollf. gross Zugschalter/-taste - 063828

KopierenKopieren
GIRA - GIR063828 Abd. Kontrollf. gross Zugschalter/-taste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zugschnur

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337638285

Artikelnummer

GIR063828

Herstellernummer

063828

Hersteller

GIR

Ausführung:

Zugschnur

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit großem Kontrollfenster für Zugschalter und Zugtaster Anthrazit