Startseite

GIRA - GIR057000 Busankoppler KNX Einsatz - 057000

KopierenKopieren
GIRA - GIR057000 Busankoppler KNX Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337570004

Artikelnummer

GIR057000

Herstellernummer

057000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Einsatz KNX Busankoppler Merkmale: - Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem KNX Anwendungsmodul wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter. - Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. - Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme. - Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste. - Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED. Hinweise : - Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie