Startseite

GIRA - GIR049546 ZFH-Paket Video Turko F Alu - 049546

KopierenKopieren
GIRA - GIR049546 ZFH-Paket Video Turko F Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337495468

Artikelnummer

GIR049546

Herstellernummer

049546

Hersteller

GIR

Mit Video:

ja

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Aufputz

Farbe der Außenstation:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

nein

Internkommunikation:

ja

Freisprechen:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Geeignet für Behinderte:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Zweifamilienhaus-Paket Video