Startseite

GIRA - GIR040967 Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 - 040967

KopierenKopieren
GIRA - GIR040967 Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337409670

Artikelnummer

GIR040967

Herstellernummer

040967

Hersteller

GIR

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / rund 50 mm

Adapterrahmen mit transparentem Klappdeckel Anthrazit Merkmale: - Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z. B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus demSystem 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. - Bei Außenmontage Umgebungstemperatur für Elektronikeinsätze beachten.