GIRA - GIR040966 Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 - 040966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Mit Klappdeckel - ja
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337409663
Artikelnummer
GIR040966
Herstellernummer
040966
Hersteller
GIR
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Adapterrahmen mit transparentem Klappdeckel Reinweiß Merkmale: - Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z. B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. - Bei Außenmontage Umgebungstemperatur für Elektronikeinsätze beachten.