Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR039227 RTR 230/10 (4) A Offner Aus + Kontroll S - 039227

KopierenKopieren
GIRA - GIR039227 RTR 230/10 (4) A Offner Aus + Kontroll S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...30 °C

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht System 55 Reinweiß seidenmatt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Flachbauweise.