Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR0390005 RTR 230/10 (4) A Offner System 55 Schwar

KopierenKopieren
GIRA - GIR0390005 RTR 230/10 (4) A Offner System 55 Schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337037385

Artikelnummer

GIR0390005

Herstellernummer

0390005

Hersteller

GIR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

schwarz

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner System 55 Schwarz matt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Flachbauweise.