Startseite

GIRA - GIR028227 Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 5 - 028227

KopierenKopieren
GIRA - GIR028227 Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337282273

Artikelnummer

GIR028227

Herstellernummer

028227

Hersteller

GIR

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.