Startseite

GIRA - GIR026865 Blindabd. Gira TX_44 (WG UP) F Alu - 026865

KopierenKopieren
GIRA - GIR026865 Blindabd. Gira TX_44 (WG UP) F Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337268659

Artikelnummer

GIR026865

Herstellernummer

026865

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Blindabdeckung Farbe Alu Hinweise : - Bei Verwendung von Abdeckrahmen 1fach muss der Abdeckrahmen gedübelt werden.