Startseite

GIRA - GIR0268600 Blindabd. Tragring System 55 Edelstahl - 0268600

KopierenKopieren
GIRA - GIR0268600 Blindabd. Tragring System 55 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337021865

Artikelnummer

GIR0268600

Herstellernummer

0268600

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Blindabdeckung mit Tragring Edelstahl Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.