Startseite

GIRA - GIR026827 Blindabd. Tragring System 55 Reinweiss m - 026827

KopierenKopieren
GIRA - GIR026827 Blindabd. Tragring System 55 Reinweiss m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337268277

Artikelnummer

GIR026827

Herstellernummer

026827

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Blindabdeckung mit Tragring Reinweiß seidenmatt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.