Startseite

GIRA - GIR026803 Blindabd. Tragring System 55 Reinweiss - 026803

KopierenKopieren
GIRA - GIR026803 Blindabd. Tragring System 55 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337268031

Artikelnummer

GIR026803

Herstellernummer

026803

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Bedienelement

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Blindabdeckung mit Tragring Reinweiß glänzend Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.