Startseite

GIRA - GIR026003 Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Reinwei - 026003

KopierenKopieren
GIRA - GIR026003 Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Reinwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - TDO

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337260035

Artikelnummer

GIR026003

Herstellernummer

026003

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

TDO

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für TDO-Anschlussdose (nur für Österreich) Reinweiß glänzend Hinweise : - Passend für alle handelsüblichen TDO-Anschlussdosen.