Startseite

GIRA - GIR0260005 Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Schwarz - 0260005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0260005 Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - TDO

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4010337036692

Artikelnummer

GIR0260005

Herstellernummer

0260005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

TDO

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für TDO-Anschlussdose (nur für Österreich) Schwarz matt Hinweise : - Passend für alle handelsüblichen TDO-Anschlussdosen.