Startseite

GIRA - GIR025227 Set IP44 Steckd. KD Standard55, Gira E2 - 025227

KopierenKopieren
GIRA - GIR025227 Set IP44 Steckd. KD Standard55, Gira E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Standard 55

EAN

4010337252276

Artikelnummer

GIR025227

Herstellernummer

025227

Hersteller

GIR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Dichtungsset IP44 für Steckdosen mit Klappdeckel Standard 55, Gira E2 Merkmale: - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel und Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet.