Startseite

GIRA - GIR0211411 Abdeckrahmen 1f Gira E3 Hellgrau/Reinwei - 0211411

KopierenKopieren
GIRA - GIR0211411 Abdeckrahmen 1f Gira E3 Hellgrau/Reinwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Gira E3

EAN

4010337023777

Artikelnummer

GIR0211411

Herstellernummer

0211411

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Abdeckrahmen Gira E3 Hellgrau Soft-Touch mit Trägerrahmen Reinweiß glänzend 1fach Merkmale: - Bruchsicher. Hinweise : - Soft-Touch-Oberfläche. - NCS-Wert: ähnl. NCS S-2000 N