Startseite

GIRA - GIR0211127 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Alum.Braun - 0211127

KopierenKopieren
GIRA - GIR0211127 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Alum.Braun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Gira Esprit

EAN

4010337109075

Artikelnummer

GIR0211127

Herstellernummer

0211127

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

sonstige

Abdeckrahmen Gira Esprit Aluminium Braun 1fach Merkmale: - Aluminium eloxiert E 1. Farbabweichungen sind möglich.