Startseite

GIRA - GIR017603 Kombi AusWe/SCHUKO Vollpl. Standard 55 R - 017603

KopierenKopieren
GIRA - GIR017603 Kombi AusWe/SCHUKO Vollpl. Standard 55 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

System 55 Standard 55

EAN

4010337176039

Artikelnummer

GIR017603

Herstellernummer

017603

Hersteller

GIR

Ausführung des Schalters/Tasters:

Wechselschalter

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nicht bruchsicher. - Passend in jede handelsübliche Gerätedose.