GIRA - GIR015631 Wipptaster Wechsler BSF WD AP Grau - 015631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4010337156314
Artikelnummer
GIR015631
Herstellernummer
015631
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66


