Startseite

GIRA - GIR015231 Wipptaster Schliesser sMK BSF WD AP Grau - 015231

KopierenKopieren
GIRA - GIR015231 Wipptaster Schliesser sMK BSF WD AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337152316

Artikelnummer

GIR015231

Herstellernummer

015231

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP66

Wipptaster 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Grau Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.