GIRA - GIR010500 Wippschalter Serien Einsatz - 010500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337105008
Artikelnummer
GIR010500
Herstellernummer
010500
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
nein


