GIRA - GIR010231 Wippschalter Aus 2-p BSF WD AP Grau - 010231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
1 ST
EAN
4010337102311
Artikelnummer
GIR010231
Herstellernummer
010231
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein


