Startseite

GIRA - GIR0061053 AP-Gehause 1f Gira Studio Reinweiss - 0061053

KopierenKopieren
GIRA - GIR0061053 AP-Gehause 1f Gira Studio Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337045731

Artikelnummer

GIR0061053

Herstellernummer

0061053

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Aufputz-Gehäuse Gira Studio 1fach für Studio Reinweiß glänzend