GIRA - GIR004200 Antennensteckd. GEDU 15 Einsatz - 004200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 15 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.9 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337042006
Artikelnummer
GIR004200
Herstellernummer
004200
Hersteller
GIR
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
TV-Frequenzband:
4...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


