Startseite

GIRA - GIR0013053 Verbindungsstuck AP-Gehause Gira Studio - 0013053

KopierenKopieren
GIRA - GIR0013053 Verbindungsstuck AP-Gehause Gira Studio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Gira Studio

EAN

4010337046264

Artikelnummer

GIR0013053

Herstellernummer

0013053

Hersteller

GIR

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Verbindungsstück für Aufputz-Gehäuse Gira Studio Reinweiß glänzend