Startseite

GIRA - GIR0011053 Adapter Ltg.einf. Rohr M20 Gira Studio R - 0011053

KopierenKopieren
GIRA - GIR0011053 Adapter Ltg.einf. Rohr M20 Gira Studio R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Gira Studio

EAN

4010337045786

Artikelnummer

GIR0011053

Herstellernummer

0011053

Hersteller

GIR

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Adapter Leitungseinführung 1fach für Rohr 20 mm Reinweiß glänzend Hinweise : - Farblich passende Installationsrohre in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend sind im Großhandel von mehreren Herstellern verfügbar. Beispiel: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG Ausführung Reinweiß glänzend (RAL ähnlich 9010) - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22520120 - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22572020 Ausführung Schwarz glänzend (RAL ähnlich 9005) - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22610020 - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22571020